すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XN-54

品名 : ワークチェアー(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番RZR-105OR
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm455×440×480~600
材質座面:ポリプロピレン 脚部:スチール
キャスター:ナイロン 張地:ポリエステル
クッション:ウレタンフォーム
座面サイズφ350mm
脚幅455mmカラーオレンジ
キャスター自在×5重量5.0kg
ガス式上下調節機構
360°どの角度からも高さ調節できるリングレバー
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XN-58
  • 品番

    EA956XN-58

  • コメント

    違い:カラー、座面サイズなど

バリエーション一覧
EA956XN-53 ワークチェアー(グリーン)
EA956XN-54 ワークチェアー(オレンジ)
その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top