すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA961KD-46

品名 : 655x600x1445mm 耐火金庫(120分)

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
カタログ訂正

21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーディプロマット・ジャパン型番N130EKR3
容量200L重量276kg
外寸サイズ655(W)×600(D)×1445(H)mm内寸サイズ475(W)×350(D)×1205(H)mm
引出内寸440(W)×320(D)×60(H)mm耐火時間120分
付属品鍵付き引出し1枚、棚板3枚、鍵各2本、取扱説明書、保証書、単4乾電池×4本材質耐火コンクリート、鋼材
カラーオフホワイト注意事項※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。
 運賃・開梱設置費用は別途お見積り
 目安:東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円
(地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。)
※沖縄、離島、北海道一部など配送が出来ない地域もございます。
別途開梱設置費用
A4サイズ収納可能
4~16桁までの暗証番号を何度でも設定可能
2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能
衝撃や傾きなどに対し作動する盗難防止アラーム機能
デジタルテンキーとシリンダーキーのダブルロック式
5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック
覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
電池の消耗を液晶で表示。
安心の18ヶ月保証
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能B:
熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。
[60分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(紙パック、プラスチックパック)、USBドライブ、メモリースティック
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
安心の120分耐火性能、急加熱、衝撃落下併用試験合格品
シリンダーキーを開錠すればテンキー操作だけでの開閉も可能。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

332,000円(税抜)/ 365,200円(税込)

カタログ価格

332,000円(税抜)/365,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1841ページ2340ページ
ウェブカタログ画像
  • 多機能デジタルテンキーロック
  • 可動式の棚と鍵付き引出し:付属品の棚は可動式だから、収納物に合わせて収納スペースを調整可能。また、小物収納に便利な引き出し付き。鍵付き引き出しだから、セキュリティ面も安心です。
  • 便利なドア裏キーフック付
  • デジタルメディア耐火性能【60分耐火】\nCD、DVD(紙・プラスチックパック)\nUSBドライブ、メモリースティック
  • 盗難防止アラーム\n衝撃や傾きを大音量の警報音で。

商品動画

ディプロマットジャパン デジタルテンキー操作方法ディプロマットジャパン デジタルテンキー操作方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ