すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AF-10

品名 : 転倒防止.安全ベルト(2本)

仕様

家具などの固定に
両端固定金具ビス止めタイプ
取り付けた後でも、長さ調節が可能です。
ベルトが振動によるショックを吸収します。
材質ベルト:ポリプロピレン、金具:鉄SPCCサイズベルト:20×1000mm、金具:30×32×11mm
金具板厚み3mmベルト調節範囲100~780mm
入数2本付属品取付ビス
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/05/09 04:15現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2452ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2452ページ
  • エスコ便利カタログ2453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top