すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980AH-5

品名 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シルバーメッキ加工なので軽量

仕様

カラーシルバー全長5m
線径6㎜材質ポリプロピレン
銀メッキ
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA980AH-2
バリエーション一覧
EA980AH-2 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(シルバーメッキ)
EA980AH-5 6.0mmx 5m プラスチックチェーン(シルバーメッキ)
EA980AH-9 6.0mmx 9m プラスチックチェーン(シルバーメッキ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top