すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981CM-16

品名 : 150mmx 16m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

150mm全長16m
揚量5.0t材質テトロン
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です
JIS 3等級
販売価格

97,300(税抜)/ 107,030円(税込)

カタログ価格

97,300円(税抜)/107,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 22:11現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、12点のバリエーションがあります。

代替品

EA981CM-16A
  • 品番

    EA981CM-16A

  • コメント

    材質がエコマーク付きになりました

バリエーション一覧
EA981CM-1.5 150mmx1.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-2 150mmx2.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-2.5 150mmx2.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-3 150mmx3.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-4 150mmx4.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-5 150mmx5.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-6 150mmx6.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-8 150mmx8.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-10 150mmx 10m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-12 150mmx 12m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-14 150mmx 14m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-16 150mmx 16m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
ウェブカタログ画像
※画像はEA981CG-0.5です。
  • ※画像はEA981CG-0.5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top