すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BP-25

品名 : 25.4mm バックル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

25mmバンド用
全長69mm材質SUS304
耐食性、耐久性に優れたSUS304製
使用荷重180kg
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/30 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA982BS-25
  • 品番

    EA982BS-25

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
本体EA628PT-58 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-65 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-35 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-37 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-66A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-67 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-95 : 30x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-97 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-127 : 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-155 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-157 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-185 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-187 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-9 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)
本体EA628PT-1 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒)
本体EA628PT-3 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・灰)
本体EA628PT-4 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・赤)
本体EA628PT-5 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・青)
本体EA628PT-7 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・白)
本体EA628PT-8 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黄)
本体EA628PT-11 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-12A : 20x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-13 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-17 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-20 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-22 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-23 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-25 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-29 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-31 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-32 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-34 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-41 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-42A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-43 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-47 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-49 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-50 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-52 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-53 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-55 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-56 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-59 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-61 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-62 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-64 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-73 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-79 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-82 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-85 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-88 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-91 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-92 : 30x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-94 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-101 : 30x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-103 : 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-131 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-133 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-142 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-143 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-154 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-161 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-163 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-167 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-169 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-172 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-173 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-175 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-176 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-178 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-181 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-182 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-184 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top