すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BC-71

品名 : 300x600mm スチール無地板(白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)300×600×0.4内容無地
カラー取付穴φ4mm×4ヵ所
材質スチール重量(g)570
明治山型
オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。
カッティングシートやステッカー等でオリジナル標識を作れます。
スプレーやペン等で文字を書く場合は、油性のものをご使用ください。
アイコン
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 07:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2390ページ
バリエーション一覧
EA983BC-71 300x600mm スチール無地板(白)
EA983BC-72 300x600mm スチール無地板(赤)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top