すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BV-200

品名 : 80x53mm 行先表示板(無地/白/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)80×53×1カラー
重量5g/枚材質本体:プラスチック
ひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)
取付穴約5mm入数100枚
無地
非粘着
電気や配線の流れの系統に表示に
無地板なので自由にアレンジできます。
ひも付
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 15:36現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA983BV-200A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top