すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DE-24

品名 : 600x280mm サインスタンド[清掃中・立入禁止]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ280×600(H)mm材質ABS樹脂
両面印刷
表示内容清掃中・立入禁止重量1.1kg
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
追加説明●サイズ…600×280mm
●材質…(本体)ABS樹脂・(表示部)ユポステッカー
●重量…1.1kg
●使用方法
①持ち手下部の突起を押し格納されている止め板を出してください。
②止め板下部の突起を穴にカチッと音がするまで差込んでください。
③ペットボトルを大きな円のほうに差込んだ後、小さな円のほうに押し込んでください。
使用時の注意
※ペットボトルの形状が特殊な場合、装着できない場合がございます。
※樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記と多少異なる場合がございます。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※展開・収納時、装着時は指の挟み込みにご注意ください。
※ペットボトルの付属・販売は致しておりません。
●1.2.3.装着のウォーターウェイトタイプ
市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。
1.5kgまでのウエイト装着が可能です。もちろんウエイトなしでもご使用できます。
工場や公共施設内の危険を警告する箇所や共有スペースの区画整理、その他さまざまな状況に応じてご使用していただけるよう、豊富なバリエーションをご用意しております。

販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983DE-8B
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top