すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DE-80

品名 : 56L サインバッグ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質表示部:ナイロン、
ハンドル:アルミ(ゴムグリップ付)
重量600g
バッグとサインスタンドの2WAY仕様で便利です。
底面には表示内容を変更できる底敷きプレート付
容量56Lサイズ360×280×550(H)mm
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 底敷きプレート使用時
  • 裏面底敷きプレート使用時

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top