すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FF-61

品名 : 31x 9x900mm コーナーガード(油面用/OD/2個)

仕様

メーカーカーボーイ材質NBR(発泡ゴム)
両面テープ付
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
サイズ内幅:22×22mm、
外幅:31×31mm、
厚み:9mm、
長さ:900mm
入数2本
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/07 14:41現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2401ページ2662ページ
バリエーション一覧
EA983FF-61 31x 9x900mm コーナーガード(油面用/OD/2個)
EA983FF-62 48x18x900mm コーナーガード(油面用/OD/2個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2400ページ
  • エスコ便利カタログ2401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top