開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
仕様
適合ケーブル径 | φ54mm以下 | チャンネル数 | 3 |
---|
サイズ(mm) | 全長:914 幅(W):508 高さ(H):73 | 重量 | 15.5kg |
---|
耐荷重 | 6.5t | 材質 | ポリウレタン |
---|
適合アダプター | EA983PA-105E・-105R・-105L | | |
---|
開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。 |
販売価格 | 62,000円(税抜)/
68,200円(税込)
| カタログ価格 | 62,000円(税抜)/68,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/18 00:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|