開閉式のふたがあるので、ケーブル類の着脱が素早くできます
仕様
材質 | ポリウレタン | 適合ケーブル径 | φ57mm以下 |
---|
耐荷重 | 約6.4t | 仕様 | ケーブルプロテクター |
---|
重量(kg) | 12.7 | 幅(mm) | 508 |
---|
チャンネル数 | 3 | 高さ(mm) | 77.5 |
---|
全長(mm) | 914 | | |
---|
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます。 |
全天候下での使用に適したポリウレタン製 |
現場周辺のコード・ケーブル類の保護や車両、歩行者の安全通行に |
ポリウレタン製で軽量なので現場での設置や保管に便利です。 |
開閉式のふたがあるので、ケーブル類の着脱が素早くできます |
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター |
販売価格 | 71,500円(税抜)/
78,650円(税込)
| カタログ価格 | 71,500円(税抜)/78,650円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/19 10:30現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|