基本カラー12色+カスタム選択できる追加カラー12色、最大24色カラーチェンジ!
仕様
| 色 | 24色 | サイズ | φ35×250(H)mm |
|---|
| 光源 | 4LED(RGBW)高輝度LED搭載 | 材質 | グリップ:ABS樹脂 筒:PVC樹脂 |
|---|
| 連続発光時間 | 約3~4時間(エコモード使用で約6~16時間) | 重量 | 95g |
|---|
| 付属品 | ストラップ、充電ケーブル(ACアダプタは付属していません) | | |
|---|
| 充電式 |
| カラーチェンジパターンを3種類まで登録可能 |
| 「ECOモード」「BOOSTモード」搭載で輝度の調整が可能 |
| 推し色一発カラーチェンジ機能搭載 |
| 底部スライドスイッチ採用で誤操作防止、電池消耗軽減します。 |
| ※使用する色によって、使用時間が異なります。 |
| 販売価格 | 3,500円(税抜)/
3,850円(税込)
| カタログ価格 | 3,500円(税抜)/3,850円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/05/03 04:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2247ページ |
|---|