すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TZ-1

品名 : 305mm ラダーロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
トラックやバンではしごを運ぶ際の落下防止器具

仕様

トラックやバンではしごを運ぶ際の落下防止器具
サイズ本体外寸:約103×54×305(H)mm 本体内寸:約90×54×280(H)mm、 L字バー:20×130×35mm、厚み:7mm、 南京錠全長:82mm、幅:59mm、ツル長:40mm、ツル径:9mm重量本体:900g 南京錠:250g
材質本体・L字バー:スチール、ラバーコーティング 南京錠:スチール、熱可塑性樹脂コーティングL字バー鍵穴9mm
南京錠、鍵 2本付
販売価格

5,980(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 12:34現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像
  • L字バーサイズ
  • 南京錠サイズ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top