すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984CA-10

品名 : 118x 98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

仕様

118mm奥行98mm
高さ38mmハンドル幅90mm
ハンドル長260mm重量2.8kg
吸着力170kg抗力50kg
材質フェライト磁石、アルミ
レーザー、フレーム、プラズマ切断機で切断した鋼材の搬送に最適
磁力解除機能付き
販売価格

27,500(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/31 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1735ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1734ページ
  • エスコ便利カタログ1735ページ