すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA985P-9

品名 : 1000x1200x150mm/パレット・PP製(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番812305
商品名パレットD4-1012-11
片面使用型
積載荷重静荷重:4000kg
動荷重:1000kg
サイズ(mm)1000×1200×150(H)
重量15.5kg差込口幅260・310mm
材質ポリプロピレンライトブルー
片面使用型製品表面と裏面で形状の異なるパレットです。
表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。
4方差し製品4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。
ハンドリフト対応製品ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。
ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
RFIDタグ取付可能RFIDタグの取り付けが可能な製品です。RFIDタグホルダーを利用したものやRFIDタグを取り付ける専用の機構が設置された製品も含まれます。
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 14:55現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA985P-8
  • 品番

    EA985P-8

  • コメント

    変更点:サイズ、耐荷重、色等

バリエーション一覧
EA985P-8 1000x1200x130mm/パレット・PP製(2枚)
EA985P-9 1000x1200x150mm/パレット・PP製(2枚)
ウェブカタログ画像
●入数:2枚
  • ●入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top