すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986VC-350

品名 : 150mm 戸車車輪(平型・重量用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング2個
芯棒付
車輪径(A)×幅(B)150×43mm軸径(F)20mm
サイズB1:48mm、L:100mm、M:30mm、
       M1:M20mm、t:13mm
重量4.20kg
販売価格

20,700(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF