すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HS-43

品名 : 75mm/250kg 縦型固定滑車(2車/メタル)

仕様

メーカースリーエッチ型番VS75×2
使用荷重(kg)250使用ロープ径(mm)10mm
車径(mm)75ベースサイズ(mm)86×107
材質ステンレス重量(g)1500
サイズ(mm)A:142、B:86、C:107、D:56、
E:77、F:12、G:19、H:40、I:62
取付穴径8.4
軸受メタル
荷役搬送作業やロープガイドに
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/04 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1805ページ
バリエーション一覧
EA987HS-42 50mm/125kg 縦型固定滑車(2車/メタル)
EA987HS-43 75mm/250kg 縦型固定滑車(2車/メタル)
EA987HS-47 50mm/125kg 縦型固定滑車(2車/ベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • サイズ(mm)\nA:142、B:86、C:107、D:56、\nE:77、F:12、G:19、H:40、I:62
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top