すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HS-47

品名 : 50mm/125kg 縦型固定滑車(2車/ベアリング)

仕様

メーカースリーエッチ型番VSB50×2
使用荷重(kg)125使用ロープ径(mm)8mm
車径(mm)50ベースサイズ(mm)58×82
材質ステンレス重量(g)650
サイズ(mm)A:100、B:58、C:82、D:40、
E:62、F:10、G:15、H:30、I:40
取付穴径6.3
軸受メタル
荷役搬送作業やロープガイドに
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/04 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1805ページ

代替品

EA987RA-50W
  • 品番

    EA987RA-50W

  • コメント

    使用荷重:150kg ベアリング無し

バリエーション一覧
EA987HS-42 50mm/125kg 縦型固定滑車(2車/メタル)
EA987HS-43 75mm/250kg 縦型固定滑車(2車/メタル)
EA987HS-47 50mm/125kg 縦型固定滑車(2車/ベアリング)
ウェブカタログ画像
※この画像はEA987HS-43です。
  • ※この画像はEA987HS-43です。
  • 世界のステンレス規格
  • サイズ(mm)\nA:100、B:58、C:82、D:40、\nE:62、F:10、G:15、H:30、I:40
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top