すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987SD-50W

品名 : 50mm 滑車(ステンレス製/2車)

仕様

材質SUS304使用荷重300kg
車径50mm使用ロープ径~14mm
全長150mm重量610g
車溝幅14mm
ベケット付
スイベル式(360°回転)
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/04 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1804ページ

代替品

EA987SD-74
  • 品番

    EA987SD-74

  • コメント

    メーカー異なります

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:53mm B:67mm C:20.5mm D:8mm L:150mm
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top