すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA989SV

品名 : 200kg ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

引張能力200kg最大巻取長さ3mm×50m、
4mm×25m、
5mm×17m、
6mm×13m
ギア比4.1:1重量3.3kg
ブレーキ付
縦使用可能
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA989SA-15
  • 品番

    EA989SA-15

  • コメント

    詳細は仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ