すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KG-1

品名 : 530mm 灯油缶ポンプ/手動(OD色・ケース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ホースを保護する収納ケース付

仕様

適用灯油・軽油等
(溶剤は使用できません。)
吐出量6.5L/分
カラー本体・ケース:OD色本体全長530mm
ホース長500mm吐出ホース内径:11mm、
外径(最大部分):17mm
吸入パイプ内径:13mm、
外径:14mm
材質ポリエチレン
付属品入れるものによって使用を見分ける為のカラーシール付
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/05 03:50現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF