すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CC-1

品名 : 500ml グリースポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量500mlノズル長150mm
吐出量1.2cm2/ストロークノズルねじサイズM10×P1.0
筒長290mmピストン軸径9mm
NLGI-1~3
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
エアー抜きも簡単にできます。
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
アイコン
販売価格

5,680(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991CC-1B
  • 品番

    EA991CC-1B

  • コメント

    変更点:カラー(赤→黒)

その他関連
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)