すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PN-6

品名 : φ755x340mm/101L たらい

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番410001-01
商品名丸タブ100容量101L
サイズ(mm)φ755×340(H)有効内寸φ590×326(H)mm
材質PP重量約2.4kg
ホース留め
水抜き栓
オーバーフロー機構
目盛線付(10L刻み)
販売価格

7,580(税抜)/ 8,338円(税込)

カタログ価格

7,580円(税抜)/8,338円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 10:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991PD-110
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top