すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993A-8

品名 : エンジンサポートバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AE901
最大使用荷重250kgf(2450N)ブリッジ最大スライド幅1550mm
フット最大スライド幅810mmスライドバー可変角度32°(片側)
高さ調節フット伸縮長さ50mmフェンダー傾斜角度20°以内
全長1670mm重量16kg
自動車用エンジンの保持専用工具
セットポイントとなるボルトの最大外径・高さφ17.5×20mm
車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。(フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。)
衝撃吸収ボディ車に対応
フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも地面に対して平行に安定したセッティングが可能
フェンダーリブが短くフェンダー間にセットできない車種にも対応
エンジン保持状態で車両の移動及びリフトの昇降作業が可能
FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)
セットポイントが樹脂になっている車種には使用できません。
販売価格

94,000(税抜)/ 103,400円(税込)

カタログ価格

94,000円(税抜)/103,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top