すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993BH-20

品名 : 20 ton/165-286mm 油圧ジャッキ(低床型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きく頑丈なベースで安定した作業が可能です

仕様

付属品エクステンション能力20t
最低高165mm最大揚高286mm
重量9.5kg
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993BK-20
バリエーション一覧
EA993BH-12 12 ton/152-270mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BH-20 20 ton/165-286mm 油圧ジャッキ(低床型)
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top