すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993EK-20

品名 : 20.1ton 油圧シリンダー(超低床)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

狭い場所でのジャッキアップに役立ちます。
オイルポンプ(EA993EG-1、旧EA993EG-3)、油圧ホース(EA993EH-2、-5)別売
能力(t)20.1ストローク11.1mm
最低高50.8mmピストンロッド径28.6mm
外径76.2×101.6mm重量2.5kg
販売価格

53,500(税抜)/ 58,850円(税込)

カタログ価格

53,500円(税抜)/58,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top