冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2797 |
---|
サイズ | 100×25×60(H)mm(1つあたり) | 重量 | 110g(1つあたり) |
---|
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 滑り止めキャップ:シリコーン、マグネット | 耐荷重 | 約1kg |
---|
対応サイズ | 箱の幅約8cm以上、高さ約11.5cm以上、厚み約8cm以内のもの | | |
---|
磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。 |
横向きでも固定可能。 |
ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け! |
販売価格 | 1,200円(税抜)/
1,320円(税込)
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)/1,320円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
32 (2024/05/17 05:43現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2214ページ |
---|