すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AF-1A

品名 : 150x310mm 手提げ袋(ポリエチレン製/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質HDPEサイズ(mm)150×310
厚み(mm)0.012入数100枚
マチ幅100mm
エンボス加工
マチ付
追加説明マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。
アイコン
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 05:02現在)

更新
商品入数100販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA995AF-11
  • 品番

    EA995AF-11

  • コメント

    メーカーが異なります。

バリエーション一覧
EA995AF-1A 150x310mm 手提げ袋(ポリエチレン製/100枚)
EA995AF-2 185x370mm 手提げ袋(HDPE製/100枚)
EA995AF-3 220x430mm 手提げ袋(HDPE製/100枚)
EA995AF-4 260x490mm 手提げ袋(HDPE製/100枚)
EA995AF-5 300x550mm 手提げ袋(HDPE製/100枚)
EA995AF-6 345x600mm 手提げ袋(HDPE製/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top