すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-81

品名 : 731x431x402mm 強化ダンボール(ダブル/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番M-DB160CW
サイズ(外寸)mm740×440×420サイズ(内寸)mm731×431×402
容量126L梱包目安厚手な服2列(約10着)
硬さC5厚さ約8mm
材質ダンボール入数10枚
無地タイプ
宅配160サイズ
奥行74cmの押入れに最適です。
強化ダンボール
ダンボールの内部が二重構造になっているため通常の段ボールよりも強度があります。
販売価格

8,130(税抜)/ 8,943円(税込)

カタログ価格

8,130円(税抜)/8,943円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:10現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA995BS-76
  • 品番

    EA995BS-76

  • コメント

    強化ダンボールではありません。

ウェブカタログ画像
※画像はEA995BS-79です
※10枚入
  • ※画像はEA995BS-79です\n※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top