すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CC-76

品名 : 600x700x1200mm ダストボックス(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
メッシュタイプなので、集積物の状態がひと目でわかります。
容量400Lサイズ600(W)×700(D)×1200(H)mm
重量38kg
販売価格

65,000(税抜)/ 71,500円(税込)

カタログ価格

65,000円(税抜)/71,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top