立体形状採用!優れた通気性で風が熱や湿気を逃がす、空調機能付き高機能ウェア
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CPNS-LL1-H |
---|
サイズ | LL | サイズ | 胸囲:128cm 着丈:70cm 肩幅:53cm 袖丈:59.5cm |
---|
ファンサイズ | φ80mm | バッテリーサイズ | 75(W)×24.5(D)×106(H)mm |
---|
重量 | 230g | カラー | グレー |
---|
材質 | 服:ポリエステル100% | 風量 | 4段階 |
---|
電源 | 専用充電バッテリー
| バッテリー容量 | 6500mAh/48.1Wh |
---|
バッテリー出力(V) | 3/5/6/7.4 | 使用可能時間(モード4/3/2/1) | 8時間/13時間/17時間/40時間 |
---|
充電時間 | 5時間 | ファン取り付け | φ90mm |
---|
付属品 | バッテリー、ファンユニット×2、ACアダプター、ケーブル | | |
---|
サーキュレーターの技術を生かしたファン |
静音で大風量!静音性に優れた9枚羽 |
ファンの厚みを抑えたデザインです。 |
立体形状採用!優れた通気性で風が熱や湿気を逃がす、空調機能付き高機能ウェア |
4段階の風量調整機能付 |
販売価格 | 18,900円(税抜)/
20,790円(税込)
| カタログ価格 | 18,900円(税抜)/20,790円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/12 18:30現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|