すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CD-18

品名 : [LL] 長袖ブルゾン(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-3201
材質表地:ポリエステル65%、
綿35%(ツイル綾織り)、
裏地:メッシュ
帯電防止
左袖と左胸にペン差し付
スマートフォン対応ポケット
背裏メッシュはブライト糸仕様で光沢と肌触りが良好です。
サイズLLカラーグリーン
販売価格

5,950(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA996CD-11 [M] 長袖ブルゾン(ネイビー)
EA996CD-12 [L] 長袖ブルゾン(ネイビー)
EA996CD-13 [LL] 長袖ブルゾン(ネイビー)
EA996CD-14 [3L] 長袖ブルゾン(ネイビー)
EA996CD-16 [M] 長袖ブルゾン(グリーン)
EA996CD-17 [L] 長袖ブルゾン(グリーン)
EA996CD-18 [LL] 長袖ブルゾン(グリーン)
EA996CD-19 [3L] 長袖ブルゾン(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top