すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CE-17

品名 : [L] 全天候対応透湿型パンツ(チャコール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-56302
耐水圧30,000mm透湿性16,000g/㎡/24h
材質3層ミニリップ:平織りナイロン100%
ディアプレックス素材で高い防水性・透湿性・防風性と結露防止機能があります。
膝位置まで開くジッパーにより靴を履いたままでも着脱が可能です。
収納袋付
カラーチャコールサイズL
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA996CE-11 [M] 全天候型パンツ(ブラック)
EA996CE-12 [L] 全天候型パンツ(ブラック)
EA996CE-13 [LL] 全天候型パンツ(ブラック)
EA996CE-14 [3L] 全天候型パンツ(ブラック)
EA996CE-16 [M] 全天候対応透湿型パンツ(チャコール)
EA996CE-17 [L] 全天候対応透湿型パンツ(チャコール)
EA996CE-18 [LL] 全天候対応透湿型パンツ(チャコール)
EA996CE-19 [3L] 全天候対応透湿型パンツ(チャコール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top