すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CE-2

品名 : [L] 全天候型ジャケット(ミントグリーン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-56301
耐水圧30,000mm透湿性16,000g/㎡/24h
材質3層ミニリップ:平織りナイロン100%、
襟:ドライメッシュ
ディアプレックス素材で高い防水性・透湿性・防風性と結露防止機能があります。
手袋をしていても袖口調整が可能です。
フロントファスナーが顎に当たるのを防ぐチンガード付
収納式フード
背面反射テープ付
収納袋付
カラーミントグリーンサイズL
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA996CE-1 [M] 全天候型ジャケット(ミントグリーン)
EA996CE-2 [L] 全天候型ジャケット(ミントグリーン)
EA996CE-3 [LL] 全天候型ジャケット(ミントグリーン)
EA996CE-4 [3L] 全天候型ジャケット(ミントグリーン)
EA996CE-6 [M] 全天候対応透湿型ジャケット(オレンジ)
EA996CE-7 [L] 全天候対応透湿型ジャケット(オレンジ)
EA996CE-8 [LL] 全天候対応透湿型ジャケット(オレンジ)
EA996CE-9 [3L] 全天候対応透湿型ジャケット(オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top