すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996ET-101

品名 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番FB-BT7455BK-N
バッテリー容量5,500mAh(7.4V出力時)連続使用時間強:約9時間
中:約18時間
弱:約30時間
充電時間約7時間(ADP-9V20使用時)サイズ82(W)×24(D)×114(H)㎜
重量260g材質本体:リチウムイオン・PC・ABS
注意ファン・ケーブル・バッテリーは正しい組み合わせでご使用ください
7.4V仕様リチウムイオン充電池
ケーブルの抜けを防ぐケーブルガイド設計
※充電には別売ACアダプターEA996ET-102(ADP-9V13)が必要となります
※セフホルダー非対応
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA915ET-1A : 送風ファン(風雅ボディ用フルセット)
関連商品EA915ET-22 : [EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル
関連商品EA996ET-102A : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF