すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XK-4

品名 : [3L] 高視認性レインジャケット(イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-562405
耐水圧10,000mm透湿性10,000g/㎡・24h
材質表:ポリエステルオックスフォード、ポリエステル100%、
裏:PUコーティング、
裏地:メッシュポリエステル100%
フード取り外し可能
反射テープ付
袖口マジックテープ付
反射テープと視認性の良い色で夜間作業に最適です。
カラーイエローサイズ3L
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA996XK-1 [M] 高視認性レインジャケット(イエロー)
EA996XK-2 [L] 高視認性レインジャケット(イエロー)
EA996XK-3 [LL] 高視認性レインジャケット(イエロー)
EA996XK-4 [3L] 高視認性レインジャケット(イエロー)
EA996XK-6 [M] 高視認性透湿型レインジャケット(オレンジ)
EA996XK-8 [LL] 高視認性透湿型レインジャケット(オレンジ)
EA996XK-9 [3L] 高視認性透湿型レインジャケット(オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top