すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XM-91

品名 : [M] レインウェアー

仕様

材質表地:ナイロン100%PU透湿防水加工 
      裏地:ナイロン100%
サイズMサイズ
適応身長160~170cm適応胸囲84~94cm
適応胴囲72~80cm着丈69cm
股下70cm耐水圧15,000mm以上
透湿度6,000g/m2/24h以上
低結露性:5g/m2/24h以下
優れた透湿性と同時に結露も抑制しウエア内部の凍結の不安を少なくしています。
ズボン裾に裾幅調整用マジックテープ付
フード襟収納式
頭部にフードフィットさせ、視界を妨げない調整機能付
上下セット
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/03 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2316ページ
バリエーション一覧
EA996XM-91 [M] レインウェアー
EA996XM-92 [L] レインウェアー
EA996XM-93 [LL] レインウェアー
EA996XM-94 [3L] レインウェアー
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top