すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XV-23

品名 : [LL] レインウェアー(上着)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズLL材質シーエース(PVC) 総厚0.4ミリ以上
適応身長170~180cm適応胸囲90~98cm
総丈(着丈)81cm裄(肩裄)88cm
二重袖仕様です。
  強い雨水や海水等を防ぎ、手首にもフィットします。
上着はヤッケタイプですので、フード取外不可です。
上着とズボンは別売です。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996XM-74
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top