すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JA-17

品名 : 94x 73mm/90型 壁面取出用継手(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電工型番LDW-90-W
仮止めビス付
ホワイト寸法(mm)A:94、B:73、C:208、D:84、E:110
規格90型
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA997JA-11 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(アイボリー)
EA997JA-12 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(ホワイト)
EA997JA-13 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(ブラック)
EA997JA-16 94x 73mm/90型 壁面取出用継手(アイボリー)
EA997JA-17 94x 73mm/90型 壁面取出用継手(ホワイト)
EA997JA-18 94x 73mm/90型 壁面取出用継手(ブラック)
ウェブカタログ画像
画像はEA997JA-11です。
  • 画像はEA997JA-11です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top