すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JB-27

品名 : 109x74mm/100型 コーナー継手(平面用/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電工型番SK-100-W
ホワイト規格100型
寸法(mm)A:109、B:74、C:151
平面90°
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA997JB-21 83x66mm/ 77型 コーナー継手(平面用/アイボリー)
EA997JB-22 83x66mm/ 77型 コーナー継手(平面用/ホワイト)
EA997JB-23 83x66mm/ 77型 コーナー継手(平面用/ブラック)
EA997JB-26 109x74mm/100型 コーナー継手(平面用/アイボリー)
EA997JB-27 109x74mm/100型 コーナー継手(平面用/ホワイト)
EA997JB-28 109x74mm/100型 コーナー継手(平面用/ブラック)
ウェブカタログ画像
画像はEA997JB-21です。
  • 画像はEA997JB-21です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top