すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JB-52

品名 : 82x68mm/ 77型コーナー継手(立面用/45゚/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電工型番SCF-77-W
ホワイト寸法(mm)A:82、B:68、C:61、D:33
規格77型
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 08:02現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA997JB-51 82x68mm/ 77型コーナー継手(立面用/45゚/アイボリー
EA997JB-52 82x68mm/ 77型コーナー継手(立面用/45゚/ホワイト)
EA997JB-53 82x68mm/ 77型コーナー継手(立面用/45゚/ブラック)
EA997JB-56 107x75mm/100型コーナー継手(立面用/45゚/アイボリー
EA997JB-57 107x75mm/100型コーナー継手(立面用/45゚/ホワイト)
EA997JB-58 107x75mm/100型コーナー継手(立面用/45゚/ブラック)
ウェブカタログ画像
画像はEA997JB-51です。
  • 画像はEA997JB-51です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top