すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JB-83

品名 : 85x68mm/ 77型 T型ジョイント(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電工型番ST-77-K
ブラック寸法(mm)A:85、B:68、C:124、D:165、E:31
規格77型付属品アダプター×2
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA997JB-81 85x68mm/ 77型 T型ジョイント(アイボリー)
EA997JB-82 85x68mm/ 77型 T型ジョイント(ホワイト)
EA997JB-83 85x68mm/ 77型 T型ジョイント(ブラック)
EA997JB-86 109x78mm/100型 T型ジョイント(アイボリー)
EA997JB-87 109x78mm/100型 T型ジョイント(ホワイト)
EA997JB-88 109x78mm/100型 T型ジョイント(ブラック)
ウェブカタログ画像
画像はEA997JB-81です。
  • 画像はEA997JB-81です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top