すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997LA-23

品名 : 603x603x29.5mm 天井点検口(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)603×603入数1個
枠の幅29.5mm材質アルミ、鋼板
内枠ボード材切断寸法565×565mm天井材厚み2~25mm
付属品取付金具4個
コインターン式
販売価格

3,510(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA997LB-1
  • 品番

    EA997LB-1

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA997LA-21 303x303x29.5mm 天井点検口(アルミ製)
EA997LA-22 453x453x29.5mm 天井点検口(アルミ製)
EA997LA-23 603x603x29.5mm 天井点検口(アルミ製)
ウェブカタログ画像
画像はEA997LA-21です
  • 画像はEA997LA-21です
  • 取付金具

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top