すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PF-4

品名 : 610x610x10mm エアフィルター/HR-08(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ610×610mm厚さ10mm
標準風速1.5m/s平均捕集効率14.5%
耐熱性80℃材質ウレタン樹脂
粗塵用
加工性に優れ業務用パッケージ、家庭用エアコンに最適です。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
圧力損失がEA997PF-6~-9より少ないタイプです。
入数2枚
販売価格

8,110(税抜)/ 8,921円(税込)

カタログ価格

8,110円(税抜)/8,921円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 14:38現在)

更新
商品入数2販売単位pk

代替品

EA997PE-4
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF