すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RK-30

品名 : 910mmx30m 人工芝(透水タイプ)

仕様

材質表面:ポリプロピレン
裏面:SBRコーティング
重量20kg
幅(mm)910長さ(m)30
厚み(mm)6
透水タイプなので、水場などの屋外で水はけが必要な場所に最適です。
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2027ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2026ページ
  • エスコ便利カタログ2027ページ
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
最近見た商品

page top