すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997Z-21

品名 : 600x400mm 吸水土のう(4枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

(吸水前)サイズ:400×600×5mm、
重量:200g
(吸水後)サイズ:400×600×100mm、
重量:20kg
材質不織布、吸水性ポリマー入数4枚入り
注意事項海水の流入がある場所では使用しないでください。
水(淡水)に浸せば、約2分で土のうが出来上がります。
積みやすい箱型です。
緊急時に約2分で素早くふくらみます。
吸水時にもみほぐす必要はありません。
水だけでふくらむので土砂が不要です。
販売価格

4,970(税抜)/ 5,467円(税込)

カタログ価格

4,970円(税抜)/5,467円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 09:36現在)

更新
商品入数4販売単位PK

代替品

EA997Z-7A
  • 品番

    EA997Z-7A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top