すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997ZA-11

品名 : 480x 620mm バラスト袋

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリプロピレンサイズ(mm)480×620
入数20枚
日本製
耐候年数約2年
耐久性に優れています。
粉砕物を入れても大丈夫な超強力型
耐荷重100kgまで耐えられる非常に強靭な袋です。
バラストや工具といった重量物をいれるのに適した袋で、土塁用土のう袋としてもご使用になれます。
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 05:03現在)

更新
商品入数20販売単位

代替品

EA997Z-36
  • 品番

    EA997Z-36

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top