すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998JH-11

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番A1GSMFR-WL1BK
サイズM適応身長165~175cm
重量2,350gストラップサイズ16×1,570mm
ストラップ材質ナイロンサイズ(mm)肩ベルト:幅46
腿ベルト:幅46
胸ベルト:幅26
バックルパススルー式
スチールフック
ショックアブソーバ付
ハーネス用フックハンガー付
ハーネス・ランヤード一体型
平網式
ランヤード上出しタイプで腰袋にストラップがかかりにくい。
追加説明改定規格適合品
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998JH-31
  • 品番

    EA998JH-31

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top